Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC207 Vaihdettava lattiakaavinterä 14 x 4-3 / 4 tuuman Ss | AD4RUF 43Y502

KRAFT TOOL CO. CC207 Vaihtopohjakaavinterä 14 x 4-3 / 4 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AD4RUF Malli: CC207Ristiviite: 43Y502

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava lattiakaavinterä
rakentaminenRuostumaton teräs
Pituus4.75 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kiinteä ja joustava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC207 Vaihtopohjakaavinterä 14 x 4-3 / 4 tuumaa Ss
€12.14 / yksikkö