Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. BC341 Masons Line 500 jalkaa punottu nailonvihreä | AD4RXG 43Y572

KRAFT TOOL CO. BC341 Masons Line 500 jalkaa punottu nailonvihreä

Varastossa
Tuote: AD4RXG Malli: BC341Ristiviite: 43Y572

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaamuurarien linja
VäriVihreä
rakentaminenPunottu nailon
Pituus500ft.
Palojen lukumäärä1
Tyyppipunottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KRAFT TOOL CO. BC340 Masons Line 500 jalkaa punottu nailon valkoinen | AD4RXF 43Y571 BC340Valkoinen€32.33
KRAFT TOOL CO. BC342 Masons Line 500 jalkaa punottu nailon keltainen | AD4RXH 43Y573 BC342Keltainen€29.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. BC341 Masons Line 500 jalkaa punottu nailonvihreä
€32.33 / yksikkö