KONTROL KUBE 6543-U -yksikön akseliväli 60 tuuman pituus x 29 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AF8PQR 29EP99

KONTROL KUBE 6543-U-yksikön akseliväli 60 tuumaa pituus x 29 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8PQR Malli: 6543-URistiviite: 29EP99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,059.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön akseliväli
Korkeus6"
Pituus60 "
MateriaaliAlumiini
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7610900080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6543-U-yksikön akseliväli 60 tuumaa pituus x 29 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus
€2,059.84 / yksikkö