KONTROL KUBE 6542-U Airbase 18-1/4 tuumaa pituus x 26-1/4 tuumaa leveys x 24-5/8 tuumaa korkeus | AF8PQQ 29EP98

KONTROL KUBE 6542-U Airbase 18-1/4 tuumaa pituus x 26-1/4 tuumaa leveys x 24-5/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8PQQ Malli: 6542-URistiviite: 29EP98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,385.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentotukikohta
Korkeus24.63 "
Pituus18.25 "
MateriaaliAlumiini
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)114.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7610900080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6542-U Airbase 18-1/4 tuumaa pituus x 26-1/4 tuumaa leveys x 24-5/8 tuumaa korkeus
€1,385.95 / yksikkö