Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KONG KRIG-03-M Mechanics Glove, M-koko, 1 pari | CH6PYC 20JE94

IRONCLAD KRIG-03-M Mechanics Glove, M-koko, 1 pari

Varastossa
Tuote: CH6PYC Malli: KRIG-03-MRistiviite: 20JE94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustasoA2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliNylon, Spandex
VäriMusta / Lime
rakentaminenLeikkaa ja ommellaan
Kalvosinnappikujanjuoksu
FDA-yhteensopivaEi
voima6.5 kN
KäsinemateriaaliNylon
EristettyEi
Pituus10 1 / 4 "
Materiaalivuoriton
Palm rakentaminenDouble Layer
Palmumateriaalikeinonahka
Lävistysvoima61 N
KokoM
OmpelemismateriaaliNylon
TyyliVasen. ja Oikea
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KONG KRIG-05-XL Mechanics Glove, Leikkauksenkestävä, Xl Koko, Riggers Tyyli | CH6PYD 20JE96 KRIG-05-XLXL€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD KRIG-03-M Mechanics Glove, M-koko, 1 pari
€42.00 / yksikkö