KOHLER K-84325-SSL-0 Pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, WC-kulho, 1.1-1.6 gallonaa / huuhtelu | CF2JBH 56FJ85

KOHLER K-84325-SSL-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.1–1.6 gallonaa huuhtelussa

Varastossa
Tuote: CF2JBH Malli: K-84325-SSL-0Ristiviite: 56FJ85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.1 ja 1.6
Kokonaissyvyys26 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys15 11 / 16 "
Karkea sisäänSeinä ripustettu
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10-5/8" x 8-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.955
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
KOHLER 4325-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28–1.6 gallonaa huuhtelussa | CF2JBF 178T78 4325-01.28 ja 1.6€292.39
KOHLER K-4323-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28–1.6 gallonaa huuhtelussa | CF2JBG 45NC70 K-4323 01.28 ja 1.6€477.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-84325-SSL-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.1–1.6 gallonaa huuhtelussa
€223.31 / yksikkö