KOHLER K-4323-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28–1.6 gallonaa huuhtelussa | CF2JBG 45NC70

KOHLER K-4323-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28–1.6 gallonaa huuhtelussa

Varastossa
Tuote: CF2JBG Malli: K-4323-0Ristiviite: 45NC70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.28 ja 1.6
Vanteen korkeus15 "
Karkea sisäänSeinä ripustettu
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala11-3 / 4 "x 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
KOHLER 4325-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28–1.6 gallonaa huuhtelussa | CF2JBF 178T78 4325-01.28 ja 1.6€292.39
KOHLER K-84325-SSL-0 Pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, WC-kulho, 1.1-1.6 gallonaa / huuhtelu | CF2JBH 56FJ85 K-84325-SSL-01.1 ja 1.6€221.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-4323-0 pitkänomainen, seinä, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28–1.6 gallonaa huuhtelussa
€477.34 / yksikkö