Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER K-45905-CP Suihkupylväs, metalli | CE9HKP 493J07

KOHLER K-45905-CP Suihkupylväs, metalli

Varastossa
Tuote: CE9HKP Malli: K-45905-CPRistiviite: 493J07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku liukupalkki
Yhteys1 / 2 "
PeiteaineKiillotettu Chrome
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Pituus7 7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KOHLER K-45903-CP Suihkupylväs, metalli | CE9HKQ 493J08 K-45903-CP3"€474.69
KOHLER K-45209-CP Suihkupylväs, metalli | CE9HKR 493J09 K-45209-CP17 15 / 16 "€704.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-45905-CP Suihkupylväs, metalli
€641.64 / yksikkö