Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER K-45209-CP Suihkupylväs, metalli | CE9HKR 493J09

KOHLER K-45209-CP Suihkupylväs, metalli

Varastossa
Tuote: CE9HKR Malli: K-45209-CPRistiviite: 493J09

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€710.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku liukupalkki
Yhteys1 / 2 "
PeiteaineKiillotettu Chrome
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Pituus17 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KOHLER K-45905-CP Suihkupylväs, metalli | CE9HKP 493J07 K-45905-CP7 7 / 16 "€657.47
KOHLER K-45903-CP Suihkupylväs, metalli | CE9HKQ 493J08 K-45903-CP3"€498.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-45209-CP Suihkupylväs, metalli
€710.72 / yksikkö