KOHLER K-3569-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Top Button, WC-säiliö | CF2BGK 56EE39

KOHLER K-3569-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Yläpainike, WC-säiliö

Varastossa
Tuote: CF2BGK Malli: K-3569-0Ristiviite: 56EE39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäiliö
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaYläpainike
HuuhtelumenetelmäGravity Fed Dual Flush
Gallonaa / huuhtelu1.1, 1.6
Kokonaissyvyys7 1 / 4 "
Kokonaispituus12 3 / 8 "
kokonaisleveys7 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
KOHLER K-19042-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Vasemman käden laukaisuvipu, WC-säiliö | CF2BGL 56EE41 K-19042 01.0, 1.6€308.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-3569-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Yläpainike, WC-säiliö
€286.39 / yksikkö