KOHLER K-19042-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Vasemman käden laukaisuvipu, WC-säiliö | CF2BGL 56EE41

KOHLER K-19042-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Vasemman käden laukaisuvipu, WC-säiliö

Varastossa
Tuote: CF2BGL Malli: K-19042-0Ristiviite: 56EE41

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäiliö
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaVasemmanpuoleinen laukaisuvipu
HuuhtelumenetelmäGravity Fed Dual Flush
Gallonaa / huuhtelu1.0, 1.6
Kokonaissyvyys7 1 / 4 "
Kokonaispituus12 3 / 8 "
kokonaisleveys7 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
KOHLER K-3569-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Top Button, WC-säiliö | CF2BGK 56EE39 K-3569 01.1, 1.6€286.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-19042-0 Gravity Fed Dual Flush, Double Flush, Vasemman käden laukaisuvipu, WC-säiliö
€308.27 / yksikkö