Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER K-27293-CP WC-paperiteline, yksipylväs, 1 rulla, kiillotettu | CE9DHW 493J28

KOHLER K-27293-CP WC-paperiteline, yksipylväinen, 1 rulla, kiillotettu

Varastossa
Tuote: CE9DHW Malli: K-27293-CPRistiviite: 493J28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriHopea
Syvyys3 1 / 2 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus6 1 / 4 "
Haltijan tyyliYksi viesti
AsennustyyppiSeinä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
KOHLER K-13434-CP WC-paperiteline, kaksitolppainen, 1 rulla, harjattu | CE9DHX 493J31 K-13434-CP3 5 / 8 "Harjattu2 1 / 4 "3 5 / 8 "€77.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-27293-CP WC-paperiteline, yksipylväinen, 1 rulla, kiillotettu
€64.18 / yksikkö