Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER 24 786 08-S Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 |: n kanssa AA3FYE 11K171

KOHLER 24 786 08-S äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 kanssa

Varastossa
Tuote: AA3FYE Malli: 24 786-SRistiviite: 11K171

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukiinnityssarja
KonfigurointiAloituspuoli, keskellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8708925000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointieräHinta
KOHLER 24 786 04 Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 |: n kanssa AA3FYB 11K168 24 786 04Keskitä ulosPTO-kanisterin äänenvaimenninsarja€345.04
KOHLER 24 786 05-S Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 |: n kanssa AA3FYC 11K169 24 786-SSuodatin puoli ulospäinPTO-kanisterin äänenvaimenninsarja€288.71
KOHLER 24 786 06-S Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 | AA3FYD 11K170 24 786-SKäynnistin sivupuoliPTO-kanisterin äänenvaimenninsarja€347.48
KOHLER 24 786 09-S Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 |: n kanssa AA3FYF 11K172 24 786-SSuodatinpuoli, keskelläSivukiinnityssarja€442.12
KOHLER 24 786 10-S äänenvaimenninsarja käytettäväksi mallin 11k742 11k743 | kanssa AA3FYG 11K173 24 786-SKeskitä ulosPTO-kanisterin äänenvaimenninsarja€357.38
KOHLER 24 786 11-S Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k742 11k743 |: n kanssa AA3FYH 11K174 24 786-SSuodatin puoli ulospäinPTO-kanisterin äänenvaimenninsarja€338.21
KOHLER 24 786 12-S Äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k742 11k743 |: n kanssa AA3FYJ 11K175 24 786-SKäynnistin sivupuoliPTO-kanisterin äänenvaimenninsarja€302.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER 24 786 08-S äänenvaimenninsarja käytettäväksi 11k738 11k739 kanssa
€449.70 / yksikkö