Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER 055113 Polttoainesuodatin | AA4MLU 12U702

KOHLER 055113 Polttoainesuodatin

Varastossa
Tuote: AA4MLU Malli: 055113Ristiviite: 12U702

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Tyyppi15 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinTyyppiHinta
KOHLER 25 050 22-S Polttoainesuodatin | CD2KVM 41TP53 25 050-SKohler-moottorit51 mikronia€14.02
KOHLER 17 050 20 Polttoainesuodatin | CF2DDB 40LZ69 17 050 20Kohler-€8.07
KOHLER ED0037300960S Polttoainesuodatin | CF2DDC 40LZ70 ED0037300960SKohler-€31.47
KOHLER ED0021752860S Polttoainesuodatin | CF2DDD 40LZ71 ED0021752860SKohler-€46.59
KOHLER 24 050 13-S Polttoainesuodatin | CF2DDE 40LZ72 24 050-SKohler-€13.99
KOHLER 25 050-S22 Polttoainesuodatin | CF1DDF 2TP41 25 050-S22Kohler-moottorit-€13.56
KOHLER 25 050 21-S Polttoainesuodatin | CF2DDG 43WK53 25 050-SKohler-moottorit75 mikronin€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER 055113 Polttoainesuodatin
€22.05 / yksikkö