Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9T 967 Pullonavaaja 6-5/16 tuumaa Pituus Teräs Harmaa/sininen | AA2HGK 10K157

KNIPEX 9T 967 Pullonavaaja 6-5/16 tuumaa pituus teräksen harmaa/sininen

Varastossa
Tuote: AA2HGK Malli: 9T 967Ristiviite: 10K157

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullonavaaja
Terä Dia.3 / 16 "
Terän leveys3 / 16 "
KahvaErgonominen, 3-komponenttinen
Käsittele väriäHarmaa / sininen
Kokonaispituus6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9T 967 Pullonavaaja 6-5/16 tuumaa pituus teräksen harmaa/sininen
€15.70 / yksikkö