Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 98 98 27 US -eristetty työkalusarja 7-osainen AB9MKY 2DZC8

KNIPEX 9K 98 98 27 US Eristetty työkalusarja, 7 osaa

Varastossa
Tuote: AB9MKY Malli: 9K 98 98 27 USRistiviite: 2DZC8
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
€283.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä7
Pihdit mukanaLävistäjät 8 ", korkean vivun yhdistelmäpihdit 9", pitkäkärkiset pihdit 8 ", vesipistoolipihdit 10"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) Uraruuvitaltat: 5/32 "x 4", 1/4 "x 6", Phillips-ruuvimeisseli # 2
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
KNIPEX 98 99 12 Eristetty työkalusarja 26-osainen 1/2 tuumaa | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pt. Pistorasiat: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä(7) Kiintoavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,503.59
KNIPEX 98 99 13 Eristetty työkalusarja 15-osainen AA2FRC 10G353 98 99 1315-Kyllä(5) Kiintoavaimet: 10, 13, 14, 17, 19 mm€908.66
KNIPEX 9K 98 98 20 US Eristetty työkalusarja 5-osainen AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Kyllä-€190.58
KNIPEX 9K 98 98 21 US -eristetty työkalusarja 5-osainen AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Ei-€178.62
KNIPEX 9K 98 98 26 US -eristetty työkalusarja 7-osainen AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Ei-€385.10
KNIPEX 9K 98 98 31 US -eristetty työkalusarja 10-osainen AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Ei-€421.81
KNIPEX 9K 00 80 03 US -eristetty työkalusarja 13-osainen AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Kyllä-€571.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 27 US Eristetty työkalusarja, 7 osaa
€283.38 / yksikkö