Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 00 80 03 US -eristetty työkalusarja 13-osainen AD6HHY 45J343

KNIPEX 9K 00 80 03 US Eristetty työkalusarja, 13 osaa

Varastossa
Tuote: AD6HHY Malli: 9K 00 80 03 USRistiviite: 45J343
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
€542.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä13
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 9", diagonaalileikkurit 8", langanpoistajat 6-1/4", pitkäkärkiset sivuleikkauspihdit 8", vesipumppupihdit 10"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) uraruuvitaltat: 4 ", 6", 8 ", (3) ristipääruuvitaltat: # 1 x 3", # 2 x 4 ", # 3 x 6"
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.997
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
KNIPEX 98 99 12 Eristetty työkalusarja 26-osainen 1/2 tuumaa | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pt. Pistorasiat: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä(7) Kiintoavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,634.60
KNIPEX 98 99 13 Eristetty työkalusarja 15-osainen AA2FRC 10G353 98 99 1315-Kyllä(5) Kiintoavaimet: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,019.47
KNIPEX 9K 98 98 20 US Eristetty työkalusarja 5-osainen AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Kyllä-€194.21
KNIPEX 9K 98 98 27 US -eristetty työkalusarja 7-osainen AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Ei-€297.56
KNIPEX 9K 98 98 21 US -eristetty työkalusarja 5-osainen AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Ei-€177.31
KNIPEX 9K 98 98 26 US -eristetty työkalusarja 7-osainen AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Ei-€418.43
KNIPEX 9K 98 98 31 US -eristetty työkalusarja 10-osainen AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Ei-€436.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 00 80 03 US Eristetty työkalusarja, 13 osaa
€542.43 / yksikkö