Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 01 5/16 Eristetty laatikkopäätyavain 5/16 tuumaa 6-1/4l | AA2FMF 10G250

KNIPEX 98 01 5/16" eristetty laatikon päätyavain 5/16 tuumaa 6-1/4l

Varastossa
Tuote: AA2FMF Malli: 98 01 5/16 "Ristiviite: 10G250

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€55.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty rasia-avain
Suorittaa loppuunKromattu
Pään koko5 / 16 "
MateriaaliVanadium-teräs
Pisteiden määrä12
Offsetkampi
Kokonaispituus6.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.31
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)1.3
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
KNIPEX 98 01 07 Eristetty laatikkopääavain 7 mm 6 tuumaa | AA2FLL 10G229 98 01 076"metrinen7mm€61.43
KNIPEX 98 01 08 eristetty laatikkopääavain 8 mm 6-3 / 32 tuumaa | AA2FLM 10G230 98 01 086 3 / 32 "metrinen8€61.14
KNIPEX 98 01 09 eristetty laatikkopääavain 9mm 6-1 / 2 tuuman pituus | AA2FLN 10G231 98 01 096.5 "metrinen9€57.93
KNIPEX 98 01 1 1/16 "eristetty laatikkoavain 1-1/16 tuumaa 10-7/16l | AA2FLP 10G232 98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1 / 16 "€113.20
KNIPEX 98 01 10 eristetty laatikkopääavain 10 mm 6-1 / 4 tuumaa | AA2FLQ 10G235 98 01 106.25 "metrinen10€68.91
KNIPEX 98 01 11 Eristetty rasia-avain 11mm 6-1 / 2 tuumaa | AA2FLR 10G236 98 01 116.5 "metrinen11€64.94
KNIPEX 98 01 11/16 "Eristetty laatikon pääavain 11/16 tuumaa 6-1/2l | AA2FLT 10G237 98 01 11/16 "6.5 "SAE11 / 16 "€96.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 01 5/16" eristetty laatikon päätyavain 5/16 tuumaa 6-1/4l
€55.15 / yksikkö