Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 97 90 23 päätyholkin puristuslajitelma 1201 kpl | AF7LJB 21XK04

KNIPEX 97 90 23 päätyholkin puristuslajitelma 1201 kappaletta

Varastossa
Tuote: AF7LJB Malli: 97 90 23Ristiviite: 21XK04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätylevyjen puristusvalikoima
ToimintaPuristusjärjestys
Palojen lukumäärä1201

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.24
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8203206060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 97 90 23 päätyholkin puristuslajitelma 1201 kappaletta
€641.48 / yksikkö