Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 97 49 65 1 Aurinkopuristinpaikka Mc3: lle 10-13 Awg AE4BDF 5HYG7

KNIPEX 97 49 65 1 Solar Crimp Locator for Mc3 10-13 Awg

Varastossa
Tuote: AE4BDF Malli: 97 49 65 1Ristiviite: 5HYG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolar Crimp Locator
Koko10, 11, 13 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KNIPEX 97 49 66 1 Aurinkopuristinpaikannin Mc4: lle 10-13 Awg | AE4BDH 5HYG9 97 49 66 1€170.59
KNIPEX 97 49 68 1 Solar Crimp Locator Solarlok (r) 10-13 Awg | AE4BDK 5HYH1 97 49 68 1€196.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 97 49 65 1 Solar Crimp Locator for Mc3 10-13 Awg
€170.59 / yksikkö