Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 32 060 Räikkäkaapelileikkuri keskileikattu 24-3 / 4 tuumaa AA2MVY 10U150

KNIPEX 95 32 060 Räikkävaijerileikkuri keskileikkaus 24-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MVY Malli: 95 32 060Ristiviite: 10U150

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,638.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoilu2-komponenttinen Comfort Grip
Kokonaispituus24.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)32.99
Laivan pituus (cm)3
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 31 SBA -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 250 tuumaa | AA10MVV 2U10 95 31 SBAErikoislaatuinen työkaluteräs, jossa on kaksi komponenttia10 "€464.51
KNIPEX 95 31 SBA -räikkäkaapelileikkuri keskellä leikattu 280 tuumaa | AA11MVW 2U10 95 31 SBAErikoislaatuinen työkaluteräs, jossa on kaksi komponenttia11 "€570.95
KNIPEX 95 32 038 Räikkäkaapelileikkuri keskellä leikattu 22 tuumaa | AA2MVX 10U149 95 32 0382-komponenttinen Comfort Grip22 "€584.77
KNIPEX 95 32 Räikkäkaapelileikkuri keskileikattu 100-26 / 3in | AA4MVZ 2U10 95 32 1002-komponenttinen Comfort Grip26.75 "€1,944.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 32 060 Räikkävaijerileikkuri keskileikkaus 24-3/4 tuumaa
€1,638.96 / yksikkö