Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 014-914 Arbor Spacer 0.75 tuuman paksu Id 2 | AC3VPF 2WTT9

PARLEC 014-914 Karan välilevy, paksuus 0.75 tuumaa Id 2

Varastossa
Tuote: AC3VPF Malli: 014-914Ristiviite: 2WTT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor spacer
Sisällä Dia.2
Paksuus0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
PARLEC 014-905 Arbor Spacer 0.75 tuuman paksu Id 1.25 | AC3VNR 2WTR5 014-9051.25€101.59
PARLEC 014-908 Arbor Spacer 0.75 tuuman paksu Id 1 | AC3VPA 2WTT4 014-9081€98.07
PARLEC 014-911 Arbor Spacer 0.75 tuuman paksu Id 1.5 | AC3VPC 2WTT6 014-9111.5€65.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 014-914 Karan välilevy, paksuus 0.75 tuumaa Id 2
€90.55 / yksikkö