ELKAY LR20223 upotettava pesuallas hanan reunalla, 22 tuuman leveys | AC8HPE 3AEG2

ELKAY LR20223 Upotettava pesuallas hanan reunalla, leveys 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HPE Malli: LR20223Ristiviite: 3AEG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pesuallas hana-reunalla
ADA-yhteensopivaEi
Kulhon syvyys7-21 / 32 "
Kulhon koko16 "x 16"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Suorittaa loppuunSatiini
Mitata18
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus7 21 / 32 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3835
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)67.82
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhon syvyysKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHanan kiinnityskeskuksetSuorittaa loppuunMitataHinta
ELKAY GE125213 upotettava pesuallas hanan reunalla, 25 tuuman pituus | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Ruostumaton teräs22€284.79
ELKAY LRAD1918553 Upotettava pesuallas hanan reunalla, 19 tuuman pituus | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Ruostumaton teräs18€912.06
ELKAY LRAD1919553 Upotettava pesuallas hanan reunalla, 19 tuuman leveys | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Satiini18€1,090.82
ELKAY GE233214 Upotettava pesuallas hanan reunalla, 33 tuuman pituus | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Satiini22€356.04
ELKAY LR17162 upotettava pesuallas hanan reunalla 17 tuuman pituus | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Ruostumaton teräs18€688.50
ELKAY LR15173 upotettava pesuallas hanan reunalla, 15 tuuman pituus | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Satiini18€765.53
ELKAY LR19193 upotettava pesuallas hanan reunalla, 19 tuuman leveys | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Satiini18€708.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LR20223 Upotettava pesuallas hanan reunalla, leveys 22 tuumaa
€818.34 / yksikkö