Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 05 165 kaapelisakset 6-11 / 16 tuumaa, pituus 3 Awg, punainen | AA2MVP 10U142

KNIPEX 95 05 165 kaapelisakset 6-11/16 tuumaa pituus 3 awg punainen

Varastossa
Tuote: AA2MVP Malli: 95 05 165Ristiviite: 10U142

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisakset
Kokonaispituus6 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)5.21
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 11 kaapelisakset 165-8 / 1 tuuman pituus 4/1 Awg punainen | AA0MVT 2U10 95 11 1656.5 "€69.38
KNIPEX 95 12 500 kaapelisakset 19-11 / 16 tuumaa 5 Awg punainen / sininen | AA2MVU 10U146 95 12 50019 11 / 16 "€289.24
KNIPEX 95 12 200 Kaapelisakset Monikomponenttiteräs kahva | AH2ZLR 30WJ84 95 12 2008"€109.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 05 165 kaapelisakset 6-11/16 tuumaa pituus 3 awg punainen
€63.50 / yksikkö