Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 95 89 Suorat pinsetit 6-1 / 4 tuumaa | AA2MTK 10U084

KNIPEX 92 95 89 Ristipinsetit Suora 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MTK Malli: 92 95 89Ristiviite: 10U084

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti yli pinsetit
Pituus6.25 "
MateriaaliJousiteräs, nikkelöity
PistetyyppiSuora, kapea, hammastettu
TyyppiRisti, kahvat muovisella kiinnityksellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)1.19
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiTyyppiHinta
KNIPEX 92 94 91 Suorat pinsetit 6-1 / 4 tuumaa | AA2MTJ 10U083 92 94 91Puolisuunnikkaan muotoinen, suora, hammastettuYlitä€53.98
KNIPEX 92 95 90 ristipinsetit taivutettu hammastettu 6-1 / 4 | AA2MTL 10U085 92 95 90Taivutettu, kapea, hammastettuRisti, kahvat muovisella kiinnityksellä€70.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 95 89 Ristipinsetit Suora 6-1/4 tuumaa
€65.51 / yksikkö