Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 86 03 SBA Itseräpyvä pihdilaatikon liitos 180-7 / 1 tuumaa | AB4MJM 9DYX2

KNIPEX 86 03 180 SBA Itseräikkä pihdikotelon nivel 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MJM Malli: 86 03 SBARistiviite: 2DYX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit jakoavain
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
LeukatyyppiRinnakkainen sileä litteä leuka
Leuan leveys5 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1.375 "
Leuka-asemien lukumäärä13
Kokonaispituus7.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
KNIPEX 86 03 SBA Itseräpyvä pihdilaatikon liitos 250 tuumaa | AB10MJK 9DYX2 86 03 SBA5 / 16 "1.75 "10 "€115.36
KNIPEX 86 03 300 SBA Itseräpyttävät pihdit, 12 tuuman | AB9MJL 2DYX8 86 03 SBA3 / 8 "2.375 "12 "€134.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 86 03 180 SBA Itseräikkä pihdikotelon nivel 7-1/4 tuumaa
€106.81 / yksikkö