Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 86 03 125 SBA Pihdit Jakoavain kuusiopainopainike 5 tuumaa | AH4QZU 35HU01

KNIPEX 86 03 125 SBA-pihdit jakoavain kuusiokoloinen painopainike 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4QZU Malli: 86 03 SBARistiviite: 35HU01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlier-avain
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus31 / 64 "
Leuan tyyliV-leuka
Leuan leveys37 / 64 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Maks. Leuan avaaminen7 / 8 "
Leuka-asemien lukumäärä11
Kokonaispituus5"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 86 03 125 SBA-pihdit jakoavain kuusiokoloinen painopainike 5 tuumaa
€97.95 / yksikkö