Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 83 60 015 ruotsalainen putkiavain 17 tuuman I-palkki | AH8KLG 38VG13

KNIPEX 83 60 015 ruotsalainen putkiavain 17 tuuman I-palkki

Varastossa
Tuote: AH8KLG Malli: 83 60 015Ristiviite: 38VG13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuotsalainen putkiavain
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPlier-tyyppi
Leuan kapasiteetti2.375 "
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
Kokonaispituus17 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
KNIPEX 83 10 010 ruotsalainen putkiavain 12-1 / 4 tuuman I-palkki | AH8KKV 38VG02 83 10 0101.625 "12.25 "€98.02
KNIPEX 83 10 015 Ruotsalainen putkiavain 17-1 / 2 tuuman I-palkki | AH8KKW 38VG03 83 10 0152.375 "17.5 "€157.75
KNIPEX 83 10 020 ruotsalainen putkiavain I-palkki 2-3 / 4 tuumaa | AH8KKX 38VG04 83 10 0202.75 "22.5 "€217.99
KNIPEX 83 10 030 ruotsalainen putkiavain 25-1 / 2 tuuman I-palkki | AH8KKY 38VG05 83 10 0304.375 "25.5 "€452.73
KNIPEX 83 10 040 ruotsalainen putkiavain 29-1 / 2 tuuman I-palkki | AH8KKZ 38VG06 83 10 0405.125 "29.5 "€548.53
KNIPEX 83 20 010 ruotsalainen putkiavain I-palkki 1-5 / 8 tuumaa | AH8KLA 38VG07 83 20 0101.625 "13 "€104.48
KNIPEX 83 20 015 Ruotsalainen putkiavain I-palkki 2-3 / 8 tuumaa | AH8KLB 38VG08 83 20 0152.375 "17 "€140.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 83 60 015 ruotsalainen putkiavain 17 tuuman I-palkki
€172.08 / yksikkö