Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 79 32 125 ESD sivuleikkurit Esd terävä 5 tuumaa musta / harmaa | AA2MQD 10U028

KNIPEX 79 32 125 ESD-sivuleikkurit Esd teräväkärkiset 5 tuumaa musta/harmaa

Varastossa
Tuote: AA2MQD Malli: 79 32 125 ESDRistiviite: 10U028

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausBeval
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/64 - 3/64 "pehmeä, 1/32" keskikova, 1/64 "kova
Käsittele väriäMusta ja harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 16 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiterävä
Kokonaispituus5"
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)28.5
Laivan pituus (cm)2.01
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaalieräLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
KNIPEX 79 02 ESD sivuleikkurit Esd Mini 120-4 / 3 L Musta / harmaa | AA4MPU 2U10 79 02 ESDHuuhdella1/64 - 3/64 "pehmeä, 1/16" keskikova, 1/64 "kovaLävistäjät1 / 4 "23 / 64 "4.75 "€114.98
KNIPEX 79 02 125 ESD sivuleikkurit Esd pyöreä 5 tuuman pituus musta / harmaa | AA2MPW 10U021 79 02 ESDHuuhdella1/64 - 1/16 "pehmeä, 1/32" keskikova, 1/64 "kovaESD-diagonaalileikkurit25 / 64 "7 / 16 "5"€118.70
KNIPEX 79 22 ESD sivuleikkurit Esd Mini 120-4 / 3 L Musta / harmaa | AA4MPZ 2U10 79 22 ESDHuuhdella1/64 - 1/32 "pehmeä, 1/64" keskikovaESD-diagonaalileikkurit1 / 4 "23 / 64 "4.75 "€103.66
KNIPEX 79 22 125 ESD sivuleikkurit Esd pyöreä 5 tuuman pituus musta / harmaa | AA2MQB 10U026 79 22 ESDHuuhdella1/64 - 3/64 "pehmeä, 1/32" keskikovaLävistäjät25 / 64 "7 / 16 "5"€134.01
KNIPEX 79 42 125 ESD -sivuleikkurit Esd -terävä 5 tuumaa musta/harmaa | AA2MQF 10U030 79 42 ESDHuuhdella1/64 - 3/64 "pehmeä, 1/64" keskikovaLävistäjät7 / 16 "7 / 16 "5"€133.44
KNIPEX 79 52 125 ESD sivuleikkurit Esd terävä 5 tuumaa musta / harmaa | AA2MQH 10U032 79 52 ESDBeval1/64 - 3/64 "pehmeä, 1/32" keskikova, 1/64 "kovaESD-diagonaalileikkurit7 / 16 "7 / 16 "5"€132.50
KNIPEX 79 62 125 ESD sivuleikkurit Esd terävä 5 tuumaa musta / harmaa | AA2MQK 10U034 79 62 ESDHuuhdella1/64 - 3/64 "pehmeä, 1/64" keskikovaESD-diagonaalileikkurit7 / 16 "7 / 16 "5"€142.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 79 32 125 ESD-sivuleikkurit Esd teräväkärkiset 5 tuumaa musta/harmaa
€132.02 / yksikkö