Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 78 13 125 elektroninen pihdi lyijynsiepparilla Ss | AE3AVF 5AHA9

KNIPEX 78 13 125 Elektroninen pihdi lyijynsiepparilla Ss

Varastossa
Tuote: AE3AVF Malli: 78 13 125Ristiviite: 5AHA9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KNIPEX 78 23 125 elektroniset pihdit ruostumaton teräs kulmikas | AE3AVH 5AHC1 78 23 125€63.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 78 13 125 Elektroninen pihdi lyijynsiepparilla Ss
€58.68 / yksikkö