Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 78 03 ESD Esd Elektroninen pihdit 125-4 / 29 32/1 leuka | AE2AVE 3AHA5

KNIPEX 78 03 125 ESD Esd elektroninen pihdi 4-29/32 1/2 leuka

Varastossa
Tuote: AE3AVE Malli: 78 03 125 ESDRistiviite: 5AHA8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-elektroniikkapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/16 "pehmeä, 1/32" keskikova
Käsittele väriäMusta ja vihreät raidat
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus23 / 64 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Nenän tyyppiSuoraan
Kokonaispituus4 29 / 32 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäHinta
KNIPEX 78 13 ESD Esd elektroninen pihdit 125-4 / 29 32/1 leuka | AE2AVG 3AHC5 78 13 ESDSininen ja punaiset raidat€63.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 78 03 125 ESD Esd elektroninen pihdi 4-29/32 1/2 leuka
€54.02 / yksikkö