Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 77 02 H Leikkauspihdit, ergonominen kahva | AF120ZBA 9WJ30

KNIPEX 77 02 120 H Diagonaaliset leikkauspihdit Ergonominen kahva

Varastossa
Tuote: AF9ZBA Malli: 77 02 HRistiviite: 30WJ55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiagonaalileikkauspihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliPehmeä lanka 5/64 ", keskikova lanka 1/64", kova lanka 1/32 ", pianolanka 1/64"
LeikkaamisreunaKarbidimetalli 80-83 HRC
Käsittele väriäPunainen / sininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus35 / 64 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8203206060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
KNIPEX 77 12 115 Leikkauspihdit, ergonomiset kahvat | AC4WQW 30WJ72 77 12 11519 / 64 "Pehmeä lanka 1/64 "- 1/16", keskikova lanka 3/64 ", kova lanka 1/64"Punainen / sininenergonominenDiagonaalileikkauspihdit35 / 64 "7 / 16 "4.5 "€103.54
KNIPEX 77 02 H ESD-diagonaaliset leikkauspihdit Ergonominen kahva | AF120ZBB 9WJ30 77 02 H ESD19 / 64 "Pehmeä lanka 3/32 ", keskikova lanka 1/16", kova lanka 3/64 ", pianolanka 1/64"Musta / HarmaaergonominenDiagonaalileikkauspihdit23 / 32 "19 / 32 "4.75 "€283.92
KNIPEX 77 02 135 H, vinostipihdit, ergonominen kahva | AF9ZBC 30WJ57 77 H3 / 8 "Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/32 ", pianolanka 1/64"Punainen / sininenergonominenDiagonaalileikkauspihdit35 / 64 "7 / 16 "5.25 "€283.71
KNIPEX 77 02 135 H ESD-diagonaaliset leikkauspihdit Ergonominen kahva | AF9ZBD 30WJ58 77 02 H ESD3 / 8 "Pehmeä lanka 5/64 ", keskikova lanka 1/64", kova lanka 1/32 ", pianolanka 1/64"Musta / HarmaaergonominenDiagonaalileikkauspihdit35 / 64 "7 / 16 "5.25 "€317.78
KNIPEX 77 32 H Leikkauspihdit, ergonominen kahva | AF120ZBE 9WJ30 77 H19 / 64 "Pehmeä lanka 3/32 ", keskikova lanka 1/16", kova lanka 3/64 ", pianolanka 1/64"Punainen / sininenergonominenDiagonaalileikkauspihdit23 / 32 "19 / 32 "4.75 "€295.13
KNIPEX 77 32 120 H ESD-diagonaaliset leikkauspihdit Ergonominen kahva | AF9ZBF 30WJ60 77 32 H ESD19 / 64 "Pehmeä lanka 1/16 ", keskikova lanka 3/64", kova lanka 1/32 ", pianolanka 1/64"Musta / HarmaaergonominenDiagonaalileikkauspihdit35 / 64 "7 / 16 "4.75 "€320.18
KNIPEX 77 01 115 Diagonaaliset leikkauspihdit, muoviset | AF9ZBQ 30WJ69 77 01 11519 / 64 "Pehmeä lanka 1/64 "- 1/16", keskikova lanka 3/64 ", kova lanka 1/64"punainenMuovi kastettuDiagonaalileikkauspihdit35 / 64 "7 / 16 "4.5 "€79.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 77 02 120 H Diagonaaliset leikkauspihdit Ergonominen kahva
€284.34 / yksikkö