Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 74 08 SBA -eristetyt diagonaaliset leikkurit 200-1 / 1 tuuman leveys | AB16MLG 9DZD2

KNIPEX 74 08 200 SBA-eristetyt diagonaalileikkurit, leveys 1-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MLG Malli: 74 08 SBARistiviite: 2DZD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausBeval
Leikkauskapasiteetti / materiaali3/32 "piano, 1/8" kova, 11/64 "keskikokoinen
Käsittele väriäPunainen, keltaisilla raidoilla
Kahvan tyyppiErgonominen eristetty kaksoismateriaalityyny
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1 1 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
KNIPEX 70 02 eristetyt diagonaalileikkurit 180-6 / 1 tuuman pituus | AA4MNM 2T10 70 02 1806.25 "5/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 5/64 "kovaOranssi / KeltainenEristetyt monikomponenttikahvat, 1000 VLävistäjät25 / 32 "7 / 8 "Vanadiini sähköteräs, taottu€65.31
KNIPEX 70 08 SBA -eristetyt vinosleikkurit 160-7 / 1 tuuman pituus | AA4MNN 2T10 70 08 SBA7.25 "5/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 3/32 "kovaOranssi / KeltainenEristetyt monikomponenttikahvat, 1000 VLävistäjät1"7 / 8 "Vanadiini sähköteräs, taottu€73.01
KNIPEX 74 21 eristetyt vinosleikkurit 200 tuuman pituudella | AA10MPE 2U10 74 21 20010 "1/8 "piano, 9/64" kova, 3/16 "keskikova lankaOranssi / KeltainenEristetyt monikomponenttikahvat, 1000 VLävistäjä1"1 1 / 16 "Kromivanadiini raskas teräs, taottu€66.43
KNIPEX 74 08 SBA -eristetyt vinosleikkurit 250 tuuman pituudella | AB10MLB 9DZD2 74 08 SBA10 "1/8 "piano, 9/64" kova, 3/16 "keskikova lankaPunainen, keltaisilla raidoillaErgonominen eristetty kaksoismateriaalityynyLävistäjät7 / 8 "1 1 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs€101.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 74 08 200 SBA-eristetyt diagonaalileikkurit, leveys 1-1/16 tuumaa
€92.48 / yksikkö