Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 70 08 SBA -eristetyt vinosleikkurit 160-7 / 1 tuuman pituus | AA4MNN 2T10

KNIPEX 70 08 160 SBA eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MNN Malli: 70 08 SBARistiviite: 10T985

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€73.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausBeval
Leikkauskapasiteetti / materiaali5/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 3/32 "kova
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan tyyppiEristetyt monikomponenttikahvat, 1000 V
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1"
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliVanadiini sähköteräs, taottu
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKapea
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
KNIPEX 70 02 eristetyt diagonaalileikkurit 180-6 / 1 tuuman pituus | AA4MNM 2T10 70 02 1806.25 "5/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 5/64 "kovaOranssi / KeltainenEristetyt monikomponenttikahvat, 1000 VLävistäjät25 / 32 "7 / 8 "Vanadiini sähköteräs, taottu€65.31
KNIPEX 74 21 eristetyt vinosleikkurit 200 tuuman pituudella | AA10MPE 2U10 74 21 20010 "1/8 "piano, 9/64" kova, 3/16 "keskikova lankaOranssi / KeltainenEristetyt monikomponenttikahvat, 1000 VLävistäjä1"1 1 / 16 "Kromivanadiini raskas teräs, taottu€66.43
KNIPEX 74 08 SBA -eristetyt vinosleikkurit 250 tuuman pituudella | AB10MLB 9DZD2 74 08 SBA10 "1/8 "piano, 9/64" kova, 3/16 "keskikova lankaPunainen, keltaisilla raidoillaErgonominen eristetty kaksoismateriaalityynyLävistäjät7 / 8 "1 1 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs€101.14
KNIPEX 74 08 SBA -eristetyt diagonaaliset leikkurit 200-1 / 1 tuuman leveys | AB16MLG 9DZD2 74 08 SBA8"3/32 "piano, 1/8" kova, 11/64 "keskikokoinenPunainen, keltaisilla raidoillaErgonominen eristetty kaksoismateriaalityynyLävistäjät7 / 8 "1 1 / 16 "Kromi-vanadiiniteräs€92.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 70 08 160 SBA eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 7-1/4 tuumaa
€73.01 / yksikkö