Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 26 28 SBA Pitkäkärkiset pihdit 200 8-2 / 7 Leuka | AA8KTR 2N10

KNIPEX 26 28 200 SBA pitkäkärkiset pihdit 8 2-7/8 leuka

Varastossa
Tuote: AA2KTR Malli: 26 28 SBARistiviite: 10N864

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt taivutetut pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
Käsittele väriäPunainen ja keltainen
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend40 Tutkinnot
Leuan pituus2.875 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys11 / 16 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)20.5
Laivan pituus (cm)2.49
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (taivutettu)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 26 28 200 SBA pitkäkärkiset pihdit 8 2-7/8 leuka
€106.31 / yksikkö