Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 16 80 SB -kaapelisuoja 125/5 - 16/33 tuumaa 64-4 / 3 tuumaa | AA8MUL 2U10

KNIPEX 16 80 125 SB kaapelin kuorinta 5/16 - 33/64 tuumaa 4-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MUL Malli: 16 80 SBRistiviite: 10U112

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko5/16 - 33/64 "
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliLasikuituvahvistettu polyamidi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyEi
Kokonaispituus4.375 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.9
Laivan pituus (cm)19.51
Laivan leveys (cm)8.41
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiEristettyKokonaispituusHinta
KNIPEX 16 20 16 SB -kaapelisuoja 4 - 16 mm 7-1 / 2 tuumaa | AA2MUC 10U104 16 20 SB-4 16 on mmVain nauhat-Tyyny GripEi7.5 "€49.98
KNIPEX 16 20 SB -kaapelisuoja 165 - 8 mm 28 tuumaa AA9MUD 2U10 16 20 SB-8 28 on mmVain nauhat-Tyyny GripEi9"€55.74
KNIPEX 16 30 SB -kaapelisuoja 135-1 / 9 tuumaa 64-7 / 1 tuumaa | AA2MUE 2U10 16 30 SB-1-9 / 64 "Vain nauhatIskunkestävä muoviIskunkestävä muovinen runkoEi7.5 "€130.02
KNIPEX 16 40 -kaapelin irrotin 150 tuumaa tai 1 mm 25-6 / 3 tuumaa | AA8MUG 2U10 16 40 150-1"Vain nauhatVahvistettu lasikuituVahvistettu lasikuituEi6.375 "€569.91
KNIPEX 16 60 05 SB -kaapelin irrotin 8 tuumaa | AA2MUH 10U109 16 60 SBRG58, RG59 + RG628-22 AWGVain nauhatMuoviMuoviEi8"€53.77
KNIPEX 16 60 100 SB -kaapelinkuorinta 5/32-19/64 tuumaa 7-1/2 tuumaa | AA2MUJ 10U110 16 60 SB-5/32 - 19/64 "Vain nauhatLasikuituvahvistettu polyamidiTyyny GripEi7.5 "€63.56
KNIPEX 16 65 SB -kaapelisuoja 125 - 24 Awg 11-4 / 3 Tuumaa | AA8MUK 2U10 16 65 SBCat5, Cat6, Cat7, kierretty pari (UTP / STP)24-11 AWGNauha / leikkausLasikuituvahvistettu polyamidiTyyny GripEi4.375 "€121.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 16 80 125 SB kaapelin kuorinta 5/16 - 33/64 tuumaa 4-3/8 tuumaa
€61.83 / yksikkö