Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL1009Z1 Pehmustettu puristin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, 50 pk | AA8ZMR 1BAB7

KMC CONTROLS COL1009Z1 pehmustettu puristin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZMR Malli: COL1009Z1Ristiviite: 1BAB7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.5 / 8 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiEPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-50 - +350 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKumityyny
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL1009Z1 pehmustettu puristin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman leveys, 50 pk
€52.97 /pakkaus