Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 1895-451-001 Nylon-puristusmutterit 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB9RCF 2EVT2

ACORN 1895-451-001 Nylon-puristusmutterit 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9RCF Malli: 1895-451-001Ristiviite: 2EVT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusmutteri muovisella tarttujalla
Koko1/4 "OD
TyyppiNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
ACORN 1895-450-001 Nylon-puristusmutterit 1/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB9RCE 2EVT1 1895-450-001Puristusmutterit1/8 "OD10€17.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1895-451-001 Nylon-puristusmutterit 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€32.75 /pakkaus