Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CH0409Z1 Half Clamp, 1/4, tuuman halk., galvanoitu, 50Pk | AF2DZR 6RNA9

KMC CONTROLS CH0409Z1 puolipuristin, 1/4, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2DZR Malli: CH0409Z1Ristiviite: 6RNA9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€16.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1 / 4 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-65 F - +400 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiPuolikiinnike
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CH0409Z1 puolipuristin, 1/4, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk
€16.59 /pakkaus