Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KM SYSTEMS KM40TSLSEL16N Käännettävä langankatkaisuyksikön pää, 64.95 mm Kokonaispituus, 54.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHG 287FR4

KM SYSTEMS KM40TSLSEL16N Indexable langankatkaisuyksikön pää, 64.95 mm kokonaispituus, 54.00 mm Min. Bore Dia

Varastossa
Tuote: CR7GHG Malli: KM40TSLSEL16NRistiviite: 287FR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSS16FLSER16 Indexable langankatkaisuyksikön pää, 104.95 mm Kokonaispituus, 20.00 mm Min. Bore Dia | CR7GGZ 287FT5 KM40TSS16FLSER16Pää€631.97
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSS20GLSEL16 Indexable langankatkaisuyksikön pää, 114.95 mm Kokonaispituus, 25.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHA 287FT6 KM40TSS20GLSEL16Pää€619.33
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSS20GLSER16 Indexable langankatkaisuyksikön pää, 114.95 mm Kokonaispituus, 25.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHB 287FT7 KM40TSS20GLSER16Pää€631.97
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSS25HLSER16 Indexable langankatkaisuyksikön pää, 124.95 mm Kokonaispituus, 32.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHC 287FT8 KM40TSS25HLSER16Pää€619.33
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSS32JLSER22 Indexable langankatkaisuyksikön pää, 134.95 mm Kokonaispituus, 40.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHD 287FV0 KM40TSS32JLSER22Pää€619.33
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSS32JLSER16 Indexable langankatkaisuyksikön pää, 134.95 mm Kokonaispituus, 40.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHE 287FT9 KM40TSS32JLSER16Pää€619.33
KM-JÄRJESTELMÄT KM40TSLSER22N Indexable langankatkaisuyksikön pää, 64.95 mm Kokonaispituus, 54.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHF 287FR6 KM40TSLSER22NPää€407.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KM SYSTEMS KM40TSLSEL16N Indexable langankatkaisuyksikön pää, 64.95 mm kokonaispituus, 54.00 mm Min. Bore Dia
€530.75 / yksikkö