Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS VDV110-061 Radiaalikaapeliliuska, 4-5/8 tuuman pituus | AE9CBP 6HJU3 / 58094-9

KLEIN TOOLS VDV110-061 radiaalikaapelin kuorinta, 4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9CBP Malli: VDV110-061Ristiviite: 6HJU3 / 58094-9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalikaapelin irrotin
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiRG6, RG6 Quad, RG59
Koko1 / 4 "
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliABS Plastic
Kahvan tyyppiABS Plastic
EristettyEi
Kokonaispituus4.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS VDV110-095 Radiaalikaapeliliuska, 5-1/4 tuuman pituus | AC8AAA 39E518 / 58179-3 VDV110-095MuoviMuovinen W-sormisilmukka5.25 "€33.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV110-061 radiaalikaapelin kuorinta, 4-5/8 tuumaa
€26.09 / yksikkö