KLEIN TOOLS VDV026831 datakaapelisarja | CE4WKA

KLEIN TOOLS VDV026831 datakaapelisarja

Varastossa
Tuote: CE4WKA Malli: VDV026831

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoax-työkalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4155
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS VDV026831 datakaapelisarja
€275.42 / yksikkö