Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS MM300 digitaalinen yleismittari, manuaalinen, 600 V | CE4WPX 69019-8

KLEIN TOOLS MM300 digitaalinen yleismittari, manuaalinen etäisyys, 600V

Varastossa
Tuote: CE4WPX Malli: MM300Ristiviite: 69019-8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS MM600 Digitaalinen yleismittari, automaattinen alue, 1000 V | CE4WPW 69022-8 MM600€155.70
KLEIN TOOLS MM400 Digitaalinen yleismittari, automaattinen alue, 600 V | CE4WPY 69021-1 MM400€63.15
KLEIN TOOLS ET900 USB -digitaalimittari, USB A, tyyppi A | CE4XBT 69138-6 ET900€17.85
KLEIN TOOLS ET910 USB -digitaalimittari ja -testeri, USB A | CE4XBU 69139-3 ET910€56.23
KLEIN TOOLS ET920 USB -digitaalimittari, USB A, USB C | CE4XCQ 69166-9 ET920€60.07
KLEIN TOOLS ET600 Eristysvastusmittari | CE4XGN 69242-0 ET600€196.91
KLEIN TOOLS MM320KIT Digitaalinen yleismittarin sähköinen testisarja, 600 VAC/DC, 10A | CF3QLD 69340-3 MM320KIT€99.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS MM300 digitaalinen yleismittari, manuaalinen etäisyys, 600V
€42.60 / yksikkö