Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS KTB1 Kannettava ladattava akku, 10050 mAh | CE4XCU 29084-8

KLEIN TOOLS Kannettava ladattava KTB1-akku, 10050 mAh

Varastossa
Tuote: CE4XCU Malli: KTB1Ristiviite: 29084-8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS Kannettava ladattava KTB1-akku, 10050 mAh
€79.19 / yksikkö