Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS K19 Ruuvin käynnistin Phillips, #1 - #3, 9 tuuman pituus | AB9JGL 2DHB7 / 32104-7

KLEIN TOOLS K19 Ruuvikäynnistin Phillips, #1 - #3, 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9JGL Malli: K19Ristiviite: 2DHB7 / 32104-7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluPyöreä taskuklipsi
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus9"
Varren pituus9"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko# 1, # 3
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusHinta
KLEIN TOOLS K14 Ruuvin käynnistin Phillips, #1 - #3, 5 tuuman pituus | AB9JGK 2DHB6 / 32102-3 K145"5"€16.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS K19 Ruuvikäynnistin Phillips, #1 - #3, 9 tuuman pituus
€19.69 / yksikkö