Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS JTH410E SAE T-kahvainen kuusioavainsarja jalustalla, terän pituus 4 tuumaa, 10 kpl | CE4XYX 33759-8

KLEIN TOOLS JTH410E SAE T-kahvallinen kuusioavainsarja jalustalla, terän pituus 4 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: CE4XYX Malli: JTH410ERistiviite: 33759-8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS JTH410E SAE T-kahvallinen kuusioavainsarja jalustalla, terän pituus 4 tuumaa, 10 kpl
€96.06 / yksikkö