Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS PM180-01 Jääkaappi / pakastin - lämpömittari AF7LJY 21XL18

COOPER ATKINS PM180-01 Jääkaapin/pakastimen lämpömittari

Varastossa
Tuote: AF7LJY Malli: PM180-01Ristiviite: 21XL18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi / pakastin lämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.
Kotelon materiaaliMuovi
Valitse koko2-1/8" x 2-7/8"
Numeron koko7 / 8 "
näyttönestekidenäyttö
Pituus10ft.
Varren pituus1 / 2 "
Temp. alue-25 - 180 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3096
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.02
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS PM180-01 Jääkaapin/pakastimen lämpömittari
€221.92 / yksikkö