Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D232-8 Päätyleikkurit, 8-1/2 tuumaa | AB9JGA 2DGZ9 / 72046-8

KLEIN TOOLS D232-8-leikkauspihdit, koko 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9JGA Malli: D232-8Ristiviite: 2DGZ9 / 72046-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKatkaisee kuparijohdotuksen, jota käytetään useimmissa sähkölaitteissa ja kynsissä.
Leikkaamisreunapää
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus3 / 8 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys19 - 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D232-8-leikkauspihdit, koko 8-1/2 tuumaa
€101.86 / yksikkö