Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D202-6C Tarkka diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AA2AVJ 10A991 / 72012-3

KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 Tarkkuusdiagonaalileikkuri, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus

Tuotenumero: AA2AVJ Malli: D202-6CRistiviite: 10A991 / 72012-3
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€56.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräTarkat diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti/materiaali13 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys11 / 16 "
MateriaaliTaotut
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKavennettu
Kokonaispituus6.125 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausLeikkauskapasiteetti/materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
KLEIN TOOLS D202-6 Tarkka diagonaalileikkuri, 6-5/16 tuuman leuan pituus | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-6Huuhdella6 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolankaPunainen / KeltainenergonominenTarkat diagonaaliset leikkurit3 / 4 "31 / 32 "Drop taottu erikoistyökaluteräs€55.58
KLEIN TOOLS D240-6 Eristetty diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-6Huuhdella5 AWG / kupari, pehmeä, kova ja pianolankaPunainen / KeltainenergonominenEristetyt diagonaaliset leikkurit13 / 16 "1.125 "Drop taottu erikoistyökaluteräs€68.85
KLEIN TOOLS D245-5 Diagonaalileikkuri, 5-1/16 tuumaa kokonaispituus, 11/16 tuuman leuan pituus | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-5HuuhdellaKuparilankapunainenkastettujaLävistäjät11 / 16 "9 / 16 "Teräs€56.19
KLEIN TOOLS D210-6C Tarkka diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6CSemi FlushLeikkaa muoviset tai painetut piirilevytpunainenkastettujaTarkat diagonaaliset leikkurit13 / 16 "11 / 16 "US Steel€71.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 Tarkkuusdiagonaalileikkuri, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus
€56.83 / yksikkö