Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D209-4C Tarkka diagonaalileikkuri, 4 tuuman leuan pituus | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4

KLEIN TOOLS D209-4C tarkkuusdiagonaalileikkuri, 4 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AB9HTY Malli: D209-4CRistiviite: 2DEW7 / 72200-4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkat diagonaaliset leikkurit
LeikkausSemi Flush
Leikkauskapasiteetti / materiaali6 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolanka
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.125 "
MateriaaliDrop taottu erikoistyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen7 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiterävä
Kokonaispituus4"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys15 / 32 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliKokonaispituusKevään paluuKärjen leveysJännitearvotKäsittele väriäHinta
KLEIN TOOLS D202-6C Tarkka diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Huuhdella13 / 16 "6.125 "Kyllä-Ei arvioitupunainen€65.18
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Tarkka diagonaalileikkuri, 8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Huuhdella-8"Ei-1000VKirkas oranssi€132.88
KLEIN TOOLS D202-6 Tarkka diagonaalileikkuri, 6-5/16 tuuman leuan pituus | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "Huuhdella6 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolanka6 5 / 16 "Ei13 / 32 "1000VPunainen / Keltainen€63.59
KLEIN TOOLS D210-6C Tarkka diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-Semi FlushLeikkaa muoviset tai painetut piirilevyt6.125 "Kyllä-Ei arvioitupunainen€79.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D209-4C tarkkuusdiagonaalileikkuri, 4 tuuman leuan pituus
€70.82 / yksikkö